TAGPAD 3R-D42-JHP Adapter med målrettet kølevæsketilførsel til TANG-GRIP-skæreplader til indstikning og afstikning

Art.-nr.: 2393891
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie MODULAR-GRIP
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2393891
    EAN/GTIN 7291075344516
    Producentnummer 2393891
    L-nummer L23920 189

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Afstikkerholder, skærebredde maks. (CWX) 3,5 mm, skærebredde min. (CWN) 2,8 mm, samlet længde (OAL) 48,4 mm

    Egenskab:

    • Kropsbredde (WB) 2,4 mm
    • Kropsbredde_2 (WB_2) 6 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Skærebredde maks. (CWX) 3,5 mm
    • Skærebredde min. (CWN) 2,8 mm
    • Samlet længde (OAL) 48,4 mm
    • Skærediameter (CUTDIA) 42 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "MODULAR-GRIP" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven