SGSA 40-4-6K Spaltefræsere til GSAN-skær med selvspænding og tæt stigning

Art.-nr.: 2393562
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie SELF-GRIP
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2393562
EAN/GTIN 7291075205282
Producentnummer 2393562
L-nummer L24130 61

Betegnelse

Beskrivelse:

Not- og sidefræsere, skæredybde, maks. (CDX) 8 mm, skærediameter (DC) 40 mm, antal skær (CICT) 5, skærebredde maks. (CWX) 4,52 mm, skærebredde min. (CWN) 3,54 mm, navdiameter (DHUB) 21 mm, navtykkelse (THUB) 3,2 mm, effektivt perifert antal tænder (ZEFP) 5

Egenskab:

  • Tilslutningskode for maskinside (CCMS) disktype
  • Skæredybde, maks. (CDX) 8 mm
  • Skærediameter (DC) 40 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 5
  • Skærebredde maks. (CWX) 4,52 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 3,54 mm
  • Navdiameter (DHUB) 21 mm
  • Navtykkelse (THUB) 3,2 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) GSAN 4
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 5
  • Nedsænkningsvinkel maks. (RPMX) 2000 Rev/min.

Egnede produkter

Fra samme serie "SELF-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven