Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

KOMET® reduktionsstykke ABS 50, ABS® ⌀ d: 25mm

Art.-nr.: 239040 25

Vælg variant og styktal

ABS® ⌀ d (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skaft: ABS
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

reduceret ABS® ⌀ d 25 mm
Skaft ABS
Indvendig køling ja
Holder ABS ®-⌀ d1 50 mm
Udhængslængde A 50 mm
Fremspringslængde L1 35 mm
Produkttype Reduktion

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 239040 25
Producentnummer A20 10320

Betegnelse

Anvendelse:

Til reduktion af nominelt optag ABS 50 til ABS-⌀ d.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven