Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

KOMET® holder, PSC 50, ABS® ⌀ d: 50mm

Art.-nr.: 239026 50

Vælg variant og styktal

ABS® ⌀ d (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skaft: ABS
  • Holder-standard: ISO 26623-2
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ABS® N ⌀ d 50 mm
Adapter PSC 50
Skaft ABS
Holder-standard ISO 26623-2
Indvendig køling ja
Udhængslængde A 50 mm
Produkttype ABS-holder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 239026 50
Producentnummer A69 05050

Betegnelse

Bemærk:

Yderligere holdere med ABS®-integration på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven