TGFH 22MB-3-L84 Skærekantholder til indstikning og afstikning til fastspænding af skafter fra andre producenter.

Art.-nr.: 2390166
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie TANG-GRIP
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2390166
    EAN/GTIN 7291075254471
    Producentnummer 2390166
    L-nummer L23920 2659

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Afstikkerholder, skæredybde, maks. (CDX) 16 mm, skærebredde maks. (CWX) 3,5 mm, skærebredde min. (CWN) 2,8 mm, samlet længde (OAL) 84 mm

    Egenskab:

    • Kropsbredde (WB) 2,5 mm
    • Kropsbredde_2 (WB_2) 2,5 mm
    • Skæredybde, maks. (CDX) 16 mm
    • Retning (HÅND) neutral
    • Skærebredde maks. (CWX) 3,5 mm
    • Skærebredde min. (CWN) 2,8 mm
    • Antal lommer (NOP) 2
    • Samlet længde (OAL) 84 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "TANG-GRIP" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven