Der findes et alternativ til dette produkt:

KOMET® holder, SK 50, ABS® ⌀ d: 80mm

Art.-nr.: 239002 80
Rabat
2093,42 DKK
Pris gyldig til 24. nov. 2024
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

ABS® ⌀ d (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skaft: ABS
  • Holder-standard: DIN 69871
  • Form: ADB
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 6,3 ved 8000 min-1
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ABS® skaft-⌀ Ds 80 mm
Adapter SK 50
Skaft ABS
Holder-standard DIN 69871
Form ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 6,3 ved 8000 min-1
Indvendig køling ja
Udhængslængde A 70 mm
Fremspringslængde L1 50 mm
Produkttype ABS-holder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 239002 80
EAN/GTIN 4047109045217
Producentnummer A50 55370

Betegnelse

Udførelse:

  • Form AD/B
  • Holder afbalanceret til Q 6,3 ved 8000 1/min.
  • Med indvendig kølemiddeltilførsel.

Norm:

DIN 69871

Leveringsomfang:

Leveres komplet med tætningsskive og ombygningssæt til form AD.

Bemærk:

Yderligere holdere med ABS®-integration på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven