Pallevogn til slæbetog

Art.-nr.: 23881
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Pallekørestel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 23881
EAN/GTIN 4017976238814
Producentnummer 23881
L-nummer L90080 1324

Betegnelse

Udførelse:

monteret

Beskrivelse:

Robust svejset vinkelstålkonstruktion med 4 fanghjørner. Pulverlakeret blå RAL 5007. 4 drejelige hjul med polyamidhjul, nav med præcisionskuglelejer. 2 drejelige hjul med totalbremse foran, diagonalt placeret. Højde under frihøjde: 235 mm

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 1050
Brugsarealets længde (mm): 1210
Bredde af brugbar overflade (mm): 810
Platformshøjde (mm): 280
Samlet længde (mm): 1255
Samlet bredde (mm): 855
Samlet højde (mm): 327
Dæk: polyamid
Hjulstørrelse (mm): 200 x 50

Bemærk:

i henhold til EN 1757-3

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven