Udførelse:
- Indstillingsnøjagtighed 0,01 mm pr. delstreg. Justeringsnøjagtighed 0,002 mm ⌀ via nonius ved indstilling på op til 5 mm radialt.
- Afbalanceret i 0-stilling.
Leveringsomfang:
1 finspindelhoved: Nr.
238391 ABS50® ⌀ 6 – 125 mm
1 platteholder af hver: KOMET-nr. 62863 04400 ⌀ 25 – 44 mm
KOMET-nr. 62863 12500 ⌀ 44 – 125 mm
1 bro: KOMET-nr. 62860 12500 ⌀ 90 – 125 mm
1 kærvfortandet element: KOMET-nr. 62861 06300 ⌀ 25 – 63 mm
1 fyldstykke: KOMET-nr. 62862 09300
1 borestang af hver: KOMET-nr. 62850 00600 ⌀ 6 – 10 mm
KOMET-nr. 62850 01000 ⌀ 10 – 14 mm
KOMET-nr. 62850 01400 ⌀ 14 – 18 mm
KOMET-nr. 62850 01800 ⌀ 18 – 22 mm
KOMET-nr. 62850 02200 ⌀ 22 – 26 mm
4 vendeskærsplatter af hver: TOGX06T102EN-14 BK60 – KOMET-nr. 62601 90206
TOGX090204EN-14 BK60 – KOMET-nr. 62601 70409
2 vendeskærsplatter: WOHX02T2001EL-G12 BK8440 – KOMET-nr. 62600 00102
5 cylinderskruer: KOMET-nr. 62950 00000 - M5×16 mm
1 skruetrækker af hver: 5IP; 6IP; 8IP; SW3; SW4