KOMET® finjusteringshoved B301 29,5 mm

Art.-nr.: 238301 29,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ Dmin (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skaft: ABS
  • Boranvendelse: Tværboring; Skrå forboring; Skrå udgang
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Min. ⌀ Dmin 29,5
Skaft ABS
Boranvendelse Tværboring; Skrå forboring; Skrå udgang
Indvendig køling ja
Spindelområde ⌀ 29,5 mm - 36 mm
Udhængslængde L1 50 mm
ABS® skaft-⌀ Ds 25
Anvendelse 238310 10
Klemskruesæt 249900 SW3
Produkttype Spindelværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 238301 29,5
EAN/GTIN 4047109005655
Producentnummer B30 11010

Betegnelse

Udførelse:

Med ABS®-integration B301 og til montering af findrejeindsatserne M302.
Det mindste tilspændingstrin er 0,002 mm i ⌀ via nonius. Central kølemiddeltilførsel helt frem til skæret.

Anvendelse:

Til udboring af ⌀29,5 til 121 mm.
Justering af findrejningsindsatsen i klemt tilstand for at opnå den højeste arbejdspræcision.

Bemærk:

Passende findrejeindsats nr. 238310 (M302) og vendeskærsplatter skal bestilles separat.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven