Udførelse:
monteret
Beskrivelse:
Til flade paller og netpaller. Robust svejset vinkelstålkonstruktion med 4 hjørner, pulverlakeret, skifergrå RAL 7015. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, TPE ESD-dæk, nav med kuglelejer med dybe riller, bremser på drejelige hjul, i overensstemmelse med den europæiske standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne). Meget lav start-, rulle- og drejemodstand. Støjsvag drift på jævne gulve. Dækkene er afsmitningsfri.
Egenskab:
Samlet belastningskapacitet (kg): 750
Brugsarealets længde (mm): 1210
Bredde af brugbar overflade (mm): 1010
Platformshøjde (mm): 282
Samlet længde (mm): 1255
Samlet bredde (mm): 1055
Samlet højde (mm): 329
Dæk: TPE-ESD
Hjulstørrelse (mm): 200 x 40
Bemærk:
i henhold til EN 1757-3