CCGT 09T302L, Type: HB3010

Art.-nr.: 237697 HB3010
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    418,39  DKK / styk
  • fra 10 styk
    348,66  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
53 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte CCGT 09T302L
Type HB3010
Skæremateriale HM
Spånbryder SS
Tilspænding f 0,05 mm/o - 0,2 mm/o
Produkttype Vendeskærsplatte til finudboring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 237697 HB3010
EAN/GTIN 4045197816788
Producentnummer 237697 HB3010

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
400
Aluminium (med korte spåner)
N
300
Alu > 10% Si
N
220
Stål < 500 N/mm²
P
200
Stål < 750 N/mm²
P
185
Stål < 900 N/mm²
P
185
Stål < 1100 N/mm²
P
160
Stål < 1400 N/mm²
P
150
Stål < 55 HRC
H
125
Stål < 60 HRC
H
100
Stål < 65 HRC
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
GG (G)
K
160
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Slebne vendeplatter til kontrolleret spånbrydning ved finborearbejder med lavt overmål.
Specielt til hærdet stål, også til INOX.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven