CCGT 060204L CU3515

Art.-nr.: 237696 CU3515
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    257,47  DKK / styk
  • fra 10 styk
    214,56  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
218 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte CCGT 060204L
Type CU3515
Skæremateriale Cermet
Belægning ubelagt
Spånbryder US
Tilspænding f 0,05 mm/o - 0,2 mm/o
Produkttype Vendeskærsplatte til finudboring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 237696 CU3515
EAN/GTIN 4045197817938
Producentnummer 237696 CU3515

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
600
Aluminium (med korte spåner)
N
350
Alu > 10% Si
N
250
Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
250
Stål < 900 N/mm²
P
220
Stål < 1100 N/mm²
P
200
Stål < 1400 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
GG (G)
K
160
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Slebne vendeplatter til kontrolleret spånbrydning ved finborearbejder med lavt overmål.
Universel til bredt anvendelsesområde.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven