CCGT 060202L CU3515

Art.-nr.: 237695 CU3515
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    252,10  DKK / styk
  • fra 10 styk
    210,09  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
153 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte CCGT 060202L
Type CU3515
Skæremateriale Cermet
Belægning ubelagt
Spånbryder US
Tilspænding f 0,05 mm/o - 0,2 mm/o
Produkttype Vendeskærsplatte til finudboring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 237695 CU3515
EAN/GTIN 4045197816757

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
600
Aluminium (med korte spåner)
N
350
Alu > 10% Si
N
250
Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
250
Stål < 900 N/mm²
P
220
Stål < 1100 N/mm²
P
200
Stål < 1400 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
GG (G)
K
160
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Slebne vendeplatter til kontrolleret spånbrydning ved finborearbejder med lavt overmål.
Universel til bredt anvendelsesområde.