Holder, BT 50, Tilslutning: HW50

Art.-nr.: 237656 HW50
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

Tilslutning Stykpris inkl. Moms
  • Holder-standard: JIS B6339
  • Form: ADB
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Tilslutning HW50
Udvendig ⌀ 50 mm
Adapter BT 50
Holder-standard JIS B6339
Form ADB
Indvendig køling ja
Længde L 27 mm
Udragende længde, A-mål 65 mm
Produkttype HW-holder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 237656 HW50
EAN/GTIN 4045197677426
Producentnummer 237656 HW50

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven