Spindelhoved ⌀ 9,75 − 88,1 mm, Tilslutning: HSK63

Art.-nr.: 237591 HSK63
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Tilslutning Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Tilslutning 5
Indvendig køling ja
Balluffchip-boring ja
Udv. ⌀ D1 55 mm
Nyttelængde L1 72 mm
Udhængslængde A 95 mm
Produkttype Spindelværktøj

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 237591 HSK63
EAN/GTIN 4045197608475
Producentnummer 237591 HSK63
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Som monoblok eller med HW63-integration. Med indvendig kølemiddeltilførsel. Kompakt konstruktion.

Anvendelse:

Til udboringsstål med skaft-⌀ 16 mm og finboringsbroer. Med ISO-vendeplader af typen CC..0602..

Anbefaling:

Fortrinsvis med vendeplatterne nr. 237695 og nr. 237696.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven