Udførelse:
Med spindelhoved nr.
237591, borestanger og tilbehør i kuffert.
Indstillingsnøjagtighed 0,01 mm pr. delstreg / via nonius 0,002 mm i ⌀. ⌀-indstilling med meget lavt vendespillerum.
Til ⌀ 9,75 – 88,1 mm
Anvendelse:
Til udboringsstål med skaft-⌀ 16 mm og finboringsbroer. Med ISO-vendeplatter af typen CC..0602..
Leveringsomfang:
1 spindelhoved: Nr.
237591 HW63
1 borestang pr. stk. (maks. uddrejningslængde): Nr.
237630 ⌀ 9,75 – 15,1 mm (30 mm); nr.
237632 ⌀ 14,75 – 20,1 mm (51 mm);
nr.
237634 ⌀ 19,75 – 25,1 mm (72 mm); nr.
237636 ⌀ 24,75 – 30,1 mm (82 mm).
1 borestang pr. stk. (maks. uddrejningslængde): Nr.
237640 ⌀ 29,75 – 48,1 mm (85 mm); nr.
237642 ⌀ 47,75 – 88,1 mm (85 mm).
1 vendeplatteholder til bro: Nr.
237564 06
1 vendeplatte: Nr.
260052 str. CU7010 (CCMT 060204)
Reservedel:
Anbefaling: