Spindelhoved ⌀ 86 − 402 mm, Tilslutning: HW63

Art.-nr.: 237571 HW63
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Tilslutning Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Tilslutning HW63
Indvendig køling ja
Udv. ⌀ D1 80 mm
Nyttelængde L1 89,5 mm
Produkttype Spindelværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 237571 HW63
EAN/GTIN 4062406123970
Producentnummer 237571 HW63

Betegnelse

Anvendelse:

Til vendeplatteholdere med passende ISO-vendeplatte af typen CC..09T3..

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven