Finspindelsæt ⌀ 9,75 − 30,1 mm, Tilslutning: HSK63

Art.-nr.: 237566 HSK63
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

Tilslutning Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Tilslutning HSK63
Indvendig køling ja
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Batteritype LR3
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081557 LR3
Produkttype Spindelværktøj

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 237566 HSK63
EAN/GTIN 4045197816702
Producentnummer 237566 HSK63
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Med digitalt spindelhoved nr. 237568, , digital displayenhed nr. 237601, borestænger og tilbehør i kuffert.
Indstillingsnøjagtighed 0,01 mm pr. delstreg / via nonius 0,002 mm i ⌀.
Med ekstra, præcis aflæsningsmulighed på 0,001 mm i ⌀.

⌀-indstilling med meget lavt vendespillerum takket være direkte målesystem.
Til ⌀ 9,75 – 30,1 mm

Anvendelse:

Til udboringsstål med skaft-⌀ 16 mm og finboringsbroer. Med ISO-vendeplatter af typen CC..0602..

Leveringsomfang:

1 spindelhoved: Nr. 237568 HSK63
1 borestang pr. stk. (maks. uddrejningslængde): Nr. 237630 ⌀ 9,75 – 15,1 mm (30 mm); nr. 237632 ⌀ 14,75 – 20,1 mm (51 mm);
nr. 237634 ⌀ 19,75 – 25,1 mm (72 mm); nr. 237636 ⌀ 24,75 – 30,1 mm (82 mm).
1 vendeplatteholder til bro: Nr. 237564 06
1 vendeplatte: Nr. 260052 str. CU7010 (CCMT 060204)
1 digital displayenhed: Nr. 237601

Reservedel:

Vendeplatteskrue nr. 219830.

Anbefaling:

Fortrinsvis med vendeplatterne nr. 237695 og nr. 237696.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven