Finjusteringshoved ER ER25

Art.-nr.: 237548 ER25
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Tilslutning Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Tilslutning ER25
Indvendig køling ja
passende vendeskærsplatter CC.. 0602..
Spindelområde ⌀ 39,9 mm - 51,1 mm
Nyttelængde L1 65 mm
Vendeplatteskrue 237606 Str. 1
Produkttype Spindelværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 237548 ER25
EAN/GTIN 4045197778949
Producentnummer 237548 ER25

Betegnelse

Udførelse:

Med integreret konus. Enkel integration med ER-spændetangspatron. Tilspændingsnøjagtighed 0,002 mm i ⌀.

Anvendelse:

Fortrinsvis med vendeplatte nr. 237695 - 237698.

Bemærk:

Pas på skærorientering ±20° ved uddrejningscyklus.
Vendeplatteholder nr. 237604 1 til udvidelse til ⌀-området 47,9 − 59,1 mm.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven