Spindelhoved ⌀ 9,75 − 152,1 mm ER40

Art.-nr.: 237513 ER40
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

Tilslutning Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Tilslutning ER40
Udv. ⌀ D1 63 mm
Nyttelængde L1 50,5 mm
Produkttype Spindelværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 237513 ER40
EAN/GTIN 4045197608581
Producentnummer 237513 ER40

Betegnelse

Passer til:

Vendeplatteskrue nr. 219805.

Bemærk:

Vendeplatteholder 237531 til udvidelse af ⌀-området fra 105,75 – 119,1 mm (op til 132,1 med adapter 237534).
Vendeplatteholder 237532 til udvidelse af ⌀-området fra 125,75 – 139,1mm (op til 152,1 med adapter 237534).

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven