• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Finspindelsæt ⌀ 9,75 − 101,1 mm, Tilslutning: HW63

Art.-nr.: 237512 HW63
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Tilslutning Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Tilslutning HW63
Indvendig køling ja
Produkttype Spindelværktøj

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 237512 HW63
EAN/GTIN 4045197608574
Producentnummer 237512 HW63
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Finspindelværktøj ER kan adapteres direkte til en ER40-spændetangspatron.

Anvendelse:

Til uddrejningsjern med skaft-⌀ 16 mm og vendeplatteholder.
Kan udvides med adapter og WSP-holder op til ⌀ 152,1 mm.
Tilspændingsnøjagtighed på 0,01 mm / over nonius 0,002 mm i ⌀.
Borestænger med passende ISO-vendeplatte af typen CC..0602.
Vendeplatteholder med passende ISO-vendeplatte af typen CC..09T3.

Leveringsomfang:

1 spindelhoved: Nr. 237513 HW63
1 borestang pr. stk. (maks. uddrejningslængde): Nr. 237630 borestang ⌀ 9,75 − 20,1 mm (30 mm);
Nr. 237634 borestang ⌀ 19,75 − 30,1 mm (72 mm);
Nr. 237640 borestang ⌀ 29,75 − 48,1 mm (85 mm);
Nr. 237642 borestang ⌀ 47,75 − 88,1 mm (85 mm).
1 vendeplatteholder: Nr. 237645 til ⌀ 87,75 − 101,1 mm (med adapter nr. 237534 indtil ⌀ 114,1 mm).
1 vendeplatte af hver: Nr. 260052 str. CU7010 (eller anvend CC..0602);
Nr. 260058 str. CU7010 (eller anvend CC..09T3).

Reservedel:

Til nr. 237630237642: Vendeplatteskrue nr. 219830.
Til nr. 237645; 2375312; 37532: Vendeplatteskrue nr. 219805.

Anbefaling:

Fortrinsvis med vendeplatte nr. 237695237698.

Bemærk:

Vendeplatteholder 237531 til udvidelse af ⌀-området fra 105,75 – 119,1 mm (op til 132,1 med adapter 237534).
Vendeplatteholder 237532 til udvidelse af ⌀-området fra 125,75 – 139,1 mm (op til 152,1 med adapter 237534).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven