Mikro-uddrejningssystem ⌀ 0,3 - 7,1 mm

Art.-nr.: 237490
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling ja
Udv. ⌀ D1 25 mm
⌀ D3 4 mm
Nyttelængde L1 25 mm
Skaft-⌀ D2 10 mm
Produkttype Spindelværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 237490
EAN/GTIN 4045197681409
Producentnummer 237490

Betegnelse

Udførelse:

Indstillingsnøjagtighed 0,01 mm pr. delstreg / via nonius 0,002 mm i ⌀.

Anvendelse:

Med skæreforsats nr. 237621, adapter nr. 237624 og skæreplatte nr. 237625.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven