KOMET® Unisix® vendeskærsplatte 24-200

Art.-nr.: 237080 24-200
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    120,69  DKK / styk
  • fra 10 styk
    100,57  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
81 styk på lager

Vælg variant og styktal

Betegnelse, type W29 Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte WOEX 05T304
Betegnelse 24-200
Type BK2730
Type INOX
Skæremateriale HM
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,14 mm/o
Produkttype Vendeskærsplatte til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 237080 24-200
EAN/GTIN 4047109101029
Producentnummer W29 24200.042730

Anvendelsestabel

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
våd, maksimal
 

Betegnelse

Passer til:

Bemærk:

De anførte vejledende værdier for anvendelse relaterer til KUB Trigon®.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven