KOMET® Unisix® vendeskærsplatte 50-130

Art.-nr.: 237050 50-130
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    262,83  DKK / styk
  • fra 10 styk
    219,03  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
43 styk på lager

Vælg variant og styktal

Betegnelse, type W29 Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte WOEX 100504
Betegnelse 50-130
Type BK79
Type INOX
Skæremateriale HM
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,2 mm/o
Produkttype Vendeskærsplatte til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 237050 50-130
EAN/GTIN 4047109036635
Producentnummer W29 50130.0479

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
300
Stål < 750 N/mm²
P
250
Stål < 900 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
våd, maksimal
 

Betegnelse

Passer til:

Bemærk:

De anførte vejledende værdier for anvendelse relaterer til KUB Trigon®.
Kan kun anvendes til højreskærende KOMET KUB® korthulsbor på grund af den specielle skærgeometri.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven