KOMET® Unisix® vendeskærsplatte 50-010

Art.-nr.: 236860 50-010
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    246,74  DKK / styk
  • fra 10 styk
    205,62  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Betegnelse, type W29 Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte WOEX 100504
Betegnelse 50-010
Type BK6115
Type GG(G); ST900
Skæremateriale HM
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,2 mm/o
Produkttype Vendeskærsplatte til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 236860 50-010
EAN/GTIN 4047109099296
Producentnummer W29 50010.046115

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
300
Stål < 750 N/mm²
P
250
Stål < 900 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG (G)
K
200
våd, maksimal
 

Betegnelse

Passer til:

Bemærk:

De anførte vejledende værdier for anvendelse relaterer til KUB Trigon®.
Må ikke anvendes på korthulsborets indvendige skær!

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven