KOMET® Unisix® vendeskærsplatte, BK8425, Betegnelse, type W29: 34-000

Art.-nr.: 236841 34-000
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    159,58  DKK / styk
  • fra 10 styk
    132,98  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
104 styk på lager

Vælg variant og styktal

Betegnelse, type W29 Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte WOEX 06T304
Betegnelse 34-000
Type BK8425
Type ST1400
Skæremateriale HM
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,15 mm/o
Produkttype Vendeskærsplatte til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 236841 34-000
EAN/GTIN 4047109186170
Producentnummer W29 34000.048425

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
300
Stål < 750 N/mm²
P
250
Stål < 900 N/mm²
P
200
Stål < 1100 N/mm²
P
160
Stål < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Passer til:

Bemærk:

De anførte vejledende værdier for anvendelse relaterer til KUB Trigon®.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven