KOMET® Unisix® vendeskærsplatte 58-010

Art.-nr.: 236760 58-010
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    231,54  DKK / styk
  • fra 10 styk
    192,95  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte WOEX 120608
Betegnelse 58-010
Type P40
Type ST900
Skæremateriale HM
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,2 mm/o
Produkttype Vendeskærsplatte til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 236760 58-010
EAN/GTIN 4047109036352
Producentnummer W29 58010.0804

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
300
Stål < 750 N/mm²
P
250
Stål < 900 N/mm²
P
200
våd, maksimal
 

Betegnelse

Passer til:

Bemærk:

De anførte vejledende værdier for anvendelse relaterer til KUB Trigon®.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Betegnelse, type W29 Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven