KOMET TwinKom® basisenhed til dobbeltskær uden aksialjustering med ABS®-skaft 24-32 mm

Art.-nr.: 236680 24-32
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ Dmin − ⌀ Dmaks (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skaft: ABS
  • Boranvendelse: Skrå forboring; Tværboring; Konveks
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ⌀-område Dmin-Dmaks 24 mm - 32 mm
    Udførelse kort
    Skaft ABS
    Boranvendelse Skrå forboring; Tværboring; Konveks
    Indvendig køling ja
    Kravelængde L2 6 mm
    Samlet længde Li alt 45 mm
    ABS® skaft-⌀ Ds 25 mm
    Produkttype Spindelværktøj

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 236680 24-32
    EAN/GTIN 4047109261587
    Producentnummer G01 70552

    Betegnelse

    Udførelse:

    • Radial indstillelig holder til vendeskærsplatter for absolut bearbejdning med to skær gør det også muligt at omstille til trindelt værktøj ved større skæredybder.
    • Kompakt værktøjskonstruktion.
    • Justerbar kuglesprøjtedyse til målrettet kølemiddeltilførsel til skærene.
    • Ved dybe udboringsarbejder giver spiralnoterne en bedre spåntransport.
    • Kompatibelt med minimalmængdesmøring-1-kanal

    Bemærk:

    Holdere og vendeskærsplatter skal bestilles separat.
    Yderligere udførelser og størrelser med aksialjustering på forespørgsel.
    Bestillingseksempel:
    1×nr. 236680 str. 24−32 − Basisenhed til dobbeltskær G01.
    2×nr. 236684 str. 24−32 − Holder til dobbeltskær.
    10×nr. 236520 str. 18−010 − Vendeskærsplatter til universalbrug (af typen BK8425).

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven