KOMET KUB® V464 borkrone 130 mm

Art.-nr.: 236660 130
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC m7 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skaft: ABS
  • Boranvendelse: Bundhulsboring; Betinget tværboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Nominel ⌀ D 130
    Skaft ABS
    Boranvendelse Bundhulsboring; Betinget tværboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring
    Indvendig køling ja
    Udhængslængde LA 90 mm
    ABS® T ⌀ d 80 mm
    Udv. ⌀ d1 127,5 mm
    Centrerspids-størrelse 115
    ISO-kode, vendeskærsplatte WOEX06T304
    Vendeplatteskruesæt 239655 10IP (2,8 Nm)
    Antal skær Z 1
    Produkttype Vendeplattebor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 236660 130
    EAN/GTIN 4047109090590
    Producentnummer V46 41301

    Betegnelse

    Udførelse:

    Vendeplattebor (borekrone) med vendeplatteindsatser og ABS® T-integration, højreskærende. Vendeplatteindsatsen til den udvendige vendeplatte kan indstilles +5 mm i ⌀. Bruges sammen med ABS® N-beslag og ABS® T-forlængere Processikker op til 6×D.
    Processikker op til 6×D.

    Anvendelse:

    Med centrerspids nr. 236661236662.
    Med vendeskærsplatter nr. 236740237080.

    Leveringsomfang:

    Borekrone med indbygningsdele.

    Bemærk:

    Reservedele på forespørgsel

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven