KOMET® basisenhed 26 mm

Art.-nr.: 236653 26
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Boredybde for vendeplattebor op til: 4×D
  • Skaft: ABS
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Nominel ⌀ D 26
    Boredybde for vendeplattebor op til 4×D
    Skaft ABS
    Indvendig køling ja
    Passer til borekrone 26 mm - 32 mm
    Nyttelængde L1 130 mm
    Basisenheds-⌀ d1 25 mm
    Samlet længde Li alt 160 mm
    ABS® skaft-⌀ Ds 50 mm
    Produkttype Vendeplattebor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 236653 26
    EAN/GTIN 4047109076228
    Producentnummer V47 20261

    Betegnelse

    Udførelse:

    • Processikker op til 4×D.
    • Stabilt delingssted mellem basisenhed og borekrone.
    • Skaftudførelse ABS.

    Anvendelse:

    Til roterende og stående såvel som vertikal og horisontal brug i alle materialer.

    Bemærk:

    Yderligere størrelser og reservedele fås på forespørgsel.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven