KOMET KUB Centron® borekrone 25 mm

Art.-nr.: 236650 25
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC m7 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Boranvendelse: Centrerboring; Betinget tværboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie KUB Centron®
Nominel ⌀ D 25
Boranvendelse Centrerboring; Betinget tværboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring
Indvendig køling ja
Basisenheds- størrelse 20
Skrue til basisenhed 239655 8IP
Centrerspids-størrelse 20
ISO-kode, vendeskærsplatte WOEX 030204
Vendeplatteskruesæt 239655 8IP3 (1,28 Nm)
Antal skær Z 1
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 236650 25
EAN/GTIN 4047109293533
Producentnummer V46 50251

Betegnelse

Udførelse:

  • Processikker til 8 (9)×D.
  • Centrering med centreringsspids og føringsdele.
  • Stabilt delingssted mellem basisenhed og borekrone.
  • ⌀ føringsdelene er afstemt efter vendeskærsplatte med 0,4 mm hjørneradier. Ved gennemgangsboringer kan føringsdelens ⌀ tilpasses med underlægningsfolie.

Anvendelse:

  • Til roterende og stående såvel som vertikal og horisontal brug i alle materialer.
  • Med centrerspids nr. 236655236657.
  • Med vendeskærsplatte nr. 236740237080.

Passer til:

Basisenhed nr. 236652236654.

Leveringsomfang:

Borekrone inklusive føringsdele (reserveføringsdele nr. 236658).
Kan indstilles fra ⌀ 65 mm med vendeskærsplatteindsatser (vendeskærsplatteindsats udvendig +1 mm i ⌀).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Vendeplatter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven