KOMET® vendeskærsplatte 46-010

Art.-nr.: 236610 46-010
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    198,47  DKK / styk
  • fra 10 styk
    165,39  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager

Vælg variant og styktal

Betegnelse, type W80 Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte SOGX 130508-01
    Serie KUB Pentron®
    Betegnelse 46-010
    Type BK7935
    Type Inox
    Skæremateriale HM
    Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,13 mm/o
    Antal skift/skær 4
    Produkttype Vendeskærsplatte til boring

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 236610 46-010
    EAN/GTIN 4047109258525
    Producentnummer W80 46010.087935

    Anvendelsestabel

    INOX < 900 N/mm²
    M
    160
    INOX > 900 N/mm²
    M
    160
    Ti > 850 N/mm²
    S
    75
    våd, maksimal
     

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven