KOMET® vendeskærsplatte 10-030

Art.-nr.: 236609 10-030
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    143,49  DKK / styk
  • fra 10 styk
    119,57  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager

Vælg variant og styktal

Betegnelse, type W80 Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte SOGX 040204-03
    Serie KUB Pentron®
    Betegnelse 10-030
    Type BK8430
    Type Uni
    Skæremateriale HM
    Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,07 mm/o
    Antal skift/skær 4
    Produkttype Vendeskærsplatte til boring

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 236609 10-030
    EAN/GTIN 4047109230156
    Producentnummer W80 10030.048430

    Anvendelsestabel

    Aluminiumskunststoffer
    N
    400
    Aluminium (med korte spåner)
    N
    250
    Alu > 10% Si
    N
    200
    Stål < 500 N/mm²
    P
    260
    Stål < 750 N/mm²
    P
    240
    Stål < 900 N/mm²
    P
    220
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    180
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    160
    INOX < 900 N/mm²
    M
    150
    INOX > 900 N/mm²
    M
    150
    GG (G)
    K
    140
    Uni
     
    våd, maksimal
     

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven