{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominel ⌀ D | 39,2 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 5×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Boranvendelse | Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Nyttelængde L1 | 200 mm | |
Udhængslængde LA | 228 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 40 mm | |
Skaftlængde Ls | 68 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 120408 42-... | |
Vendeplatteskruesæt | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 236602 39,2 | |
EAN/GTIN | 4047109205833 | |
Producentnummer | U45 33920 |