KOMET® vendeskærsplatte 23-210

Art.-nr.: 236537 23-210
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    139,46  DKK / styk
  • fra 10 styk
    116,22  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager

Vælg variant og styktal

Betegnelse, type W83 Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte SOEX 07T308
    Betegnelse 23-210
    Type BK8430
    Type ST1400
    Skæremateriale HM
    Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,16 mm/o
    Antal skift/skær 4
    Produkttype Vendeskærsplatte til boring

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 236537 23-210
    EAN/GTIN 4047109206755
    Producentnummer W83 23210.088430

    Anvendelsestabel

    Stål < 500 N/mm²
    P
    300
    Stål < 750 N/mm²
    P
    250
    Stål < 900 N/mm²
    P
    200
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    160
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    130
    INOX < 900 N/mm²
    M
    160
    INOX > 900 N/mm²
    M
    160
    våd, maksimal
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Slebet omkreds, med afrundet skærekant og sintret spånbryder.

    Bemærk:

    Vejledende værdier vedrører KUB Quatron®.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven