Beskrivelse:
Det semi-fleksible Basic TOUCH hjul kombinerer fordelene ved forskellige produkter i ét værktøj. Den vaffelagtige struktur giver mulighed for et køligt snit med god spånafgang og reducerer dermed misfarvning af materialet. TOUCH-hjulets unikke struktur og lave vægt undertrykker vibrationer og sikrer jævn kørsel og støjreduktion. Denne skive kan bruges både til slibning, afgratning og formning samt til skæring af rustfrit stål og ikke-jernholdige metaller, hvilket gør den klart til en all-rounder.
Egenskab:
- Form: 27 slibeværktøj R/3
- Kornstørrelse: 46
- Vs/max: 72 m/s
- Materialets egnethed: Rustfrit stål, ikke-jernholdige metaller
- Produktlinje: BASIC
- Specifikation : WA 46 R- BF
- Mål (D x U x H): 125 x 3 x 22,23 mm
- Diameter: 125 mm
- Tykkelse: 3 mm
- Hul: 22,23 mm
- Værktøj til: Vinkelsliber
Fordel:
- Den vaffelagtige struktur muliggør et køligt snit med god spånafgang og forhindrer dermed misfarvning af materialet
- Lav vibration takket være den lave vægt og særlige struktur - dette garanterer jævn kørsel og støjreduktion
Anvendelse:
- Til slibning, afgratning og formning samt til skæring af rustfrit stål og ikke-jernholdige metaller