Dolly

Art.-nr.: 2353
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Transportrullevogn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2353
EAN/GTIN 4017976023533
Producentnummer 2353
L-nummer L90080 660

Betegnelse

Udførelse:

monteret

Beskrivelse:

Platform af krydsfiner med skridsikker belægning. 4 drejelige hjul med massive gummidæk 100 x 38 mm. Emballeringsenhed = 2 stk.

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 300
Brugsfladelængde (mm): 600
Arbejdsfladens bredde (mm): 350
Platformshøjde (mm): 140
Samlet længde (mm): 600
Samlet bredde (mm): 350
Samlet højde (mm): 140
Dæk: Massivt gummi blågrå
Hjulstørrelse (mm): 100 x 38

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven