Beskrivelse:
TYROLIT PREMIUM slibepotter opnår den højeste udskillelseshastighed og levetid ved slibning af store arealer. PREMIUM-slibepotten, der er specielt udviklet til stål, er også velegnet til kantslibning, affasning og slibning af svejsede sømme. Til værktøjsholdere kan du vælge mellem hulversion 22, 23 og gevindversion M14. Bemærk arbejdshastigheden på maks. 50 m/s.
Egenskab:
- Form: 11 ZT KEGLE. SLIBNING. M.ZARGENTELLER
- Vs/max: 50 m/s
- Materialets egnethed: Stål
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : W=30, E=19, K=63
- Mål (D / J x D x GE): 152 / 120 x 51 x 5 / 8 tommer mm
- Diameter: 152 mm
- Tykkelse: 51 mm
- Kornstørrelse: 16
- Værktøj til: Vinkelsliber
Fordel:
- Højeste udtagningshastighed ved slibning af store arealer
- Robust og ekstremt holdbar
Anvendelse:
- Til krævende anvendelser på forskellige stålkvaliteter
- Til kantslibning, rengøring af overflader, affasning og slibning af svejsninger
Anbefaling:
- Kornstørrelse 16 og 36 til grov slibning
- Brug særlig beskyttelse til potter
- Bemærk arbejdshastigheden på maks. 50 m/s.