SOMT13M510 UNI

Art.-nr.: 235080 UNI
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    111,75  DKK / styk
  • fra 10 styk
    93,12  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.678 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SOMT13M510
Type HBD30
Skæremateriale HM
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,06 - 0,16
Antal skift/skær 4
Belægning TiAlN
Produkttype Vendeskærsplatte til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 235080 UNI
EAN/GTIN 4062406253974
Producentnummer 235080 UNI

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
160
Stål < 750 N/mm²
P
150
Stål < 900 N/mm²
P
140
Stål < 1100 N/mm²
P
120
Stål < 1400 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG (G)
K
130
CuZn
N
220
Uni
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Centrumskæret centrerer boret hurtigt og sikkert. Det udvendige skær giver en fremragende spånkontrol.

Anvendelse:

SOMT-vendeplatter kun på det udvendige skær. XOMT-vendeplatter kun på centrumskæret.

Passer til:

HOLEX Pro Drill nr. 235000235010.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven