{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | HOLEX Pro | |
Nominel ⌀ D | 39,5 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 3×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Boranvendelse | Betinget centrerboring; Betinget buet; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Nyttelængde L1 | 121 mm | |
Udhængslængde LA | 152 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 40 mm | |
Skaftlængde Ls | 70 mm | |
Maks. justeringsgrænse Vmax | 0,35 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOMT13M510 / XOMT13M506 | |
Vendeplatteskruesæt | 232980 6 (TX15;3Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Samlet længde L | 222 mm | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 235005 39,5 | |
EAN/GTIN | 4062406253363 | |
Producentnummer | 235005 39,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft 39,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
3.121,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
3.806,90 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 1 | 1 |
Boranvendelse | Betinget centrerboring ;Betinget buet ;Betinget tværboring ;Betinget pakkeboring ;Betinget skrå udgang ;Betinget skrå forboring | Betinget centrerboring ;Betinget skrå forboring ;Betinget tværboring ;Betinget pakkeboring ;Betinget skrå udgang ;Betinget skrå forboring |
Nominel ⌀ D | 39,5 | 39,5 |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Skaft-⌀ Ds | 40 | 40 |
Nyttelængde L1 | 121 | 120 |
Produkttype | Vendeplattebor | Vendeplattebor |