Momentskruetrækker 1/4″ 50-406 cNm rød

Art.-nr.: 2345056
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Momentskruetrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2345056
EAN/GTIN 0701698906734
Producentnummer 2345056

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Anvendelse:
  • Kontrolleret skruetilspænding i området 50 - 400 cN-m
  • Seriemontering med konstant værdi tilspænding
  • Elektronikindustri, finmekanik og industriel fremstilling
  • Design:
  • Fikseret momentskruetrækker - uden skala
  • Med 1/4″ sekskantet stik til aktivering af 1/4″ bits i henhold til DIN 3126 - C 6.3
  • Med adapter også egnet til 1/4″ stik i henhold til DIN 3124
  • Triggernøjagtighed: +/- 6 % tolerance fra den indstillede værdi
  • Design i henhold til DIN EN ISO 6789 Type II klasse F
  • Præcisionskuglekobling til kontrolleret tilspænding i højre og venstre hånd, Specialversioner fås
  • Præcisionsmekanisme glider tydeligt igennem, når den indstillede værdi er nået
  • Automatisk nulstilling til udgangsposition
  • Letvægtskonstruktion på grund af anodiseret aluminiumsgreb
  • Den faste indstilling kan foretages på fabrikken eller af brugeren selv på egnet testudstyr
  • Hvis der ønskes en fast indstilling på fabrikken, angiv N-m-værdi ved bestilling (pris på forespørgsel)
  • Håndtag fås i blå, rød, grøn eller guld anodiseret
  • Leveringsomfang:
  • Drejemomentnøgle
  • 1/4″ adapterdrev (nr. 757-20)
  • Model nr. TLS 1360 FH med ekstra tværhåndtag for at lette arbejdet
  • Testcertifikat i henhold til DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Levering i robust papkasse
.

Egenskab:

  • Drevadaptor, sekskantet [metrisk]: 6,3 mm
  • Drevindsats, sekskantet [imperial]: 1/4″
  • Drevetype/drev: Bitholder
  • Tilspændingsretning: venstre og højre
  • Frigørelsesmekanisme: Glidekobling
  • Drejningsmomentområde (min./max.) [cNm]: 50 cNm-406 cNm
  • Anvendelsesområde:
    • Montering
    • Fremstilling
    • Kvalitetskontrol
    • Kvalitetsstyring
    • Seriemontering
    • Vedligeholdelse og reparation
  • Samlet længde [mm]: 127 mm
  • Præcision: +/- 6 %
  • Prøvningscertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • 1000 V isoleret: ingen
  • EPA/ESD-version: ingen
  • Fast indstilling: ja
  • Krydsgreb til rådighed: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ja
  • VDE-certificeret: ingen
  • Målgrupper:
    • Automotive
    • Elektronikindustri
    • Industri
    • Finmekanik
    • Finmekanik
    • Militær
    • Service
    • Service

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven