Indvendig ringskive 20x20x6 mm form 1 89A602J5V111/50

Art.-nr.: 234390
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 25 Styk
  • Bestillingstrin: 25 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Maskinsavklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 234390
EAN/GTIN 9003172343907
Producentnummer 234390
L-nummer L50140 835

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne universelt anvendelige indvendige runde skive lavet af speciel korund anvendes til slibning gennem huller og pasforme. Det giver dig høje udtagningsrater og en meget god formfastholdelse. Brug specifikationen 89A60 for primært blødt stål og 89A80 for hærdet stål

Egenskab:

  • Form: Lige
  • Kornstørrelse: 60
  • Vs/max: 50 m/s
  • Specifikation : 89 A 602 J5 V111 /50
  • Mål (D x D x H): 20 x 20 x 6 mm
  • Diameter: 20 mm
  • Tykkelse: 20 mm
  • Hul: 6 mm
  • Materialets egnethed: Stål

Fordel:

  • Bredt udvalg
  • God form fastholdelse
  • Lav termisk belastning.

Anvendelse:

  • Til indvendig cylindrisk slibning af gennemgående huller og pasforme

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven