3/8″ Nøgle med stiknøgle industriel version 13 mm

Art.-nr.: 23410M 13MM
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 23410M 13MM
EAN/GTIN 4991644611027
Producentnummer 23410M 13MM
L-nummer L60050 6406

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 26 mm
Mål D2: 17 mm
D1: 18 mm
Længde: 9,4 mm
Kør: 1/4″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 13 mm
Surface Drive
Overflade: zinkfosfateret
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven