SOGX 100408 ST1400

Art.-nr.: 234074 ST1400
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    138,12  DKK / styk
  • fra 10 styk
    115,10  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
528 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SOGX 100408
Serie Power Drill
Type ST1400
Type HB6530
Skæremateriale HM
Tilspænding f 0,08 - 0,16 mm/o
Antal skift/skær 4
Produkttype Vendeskærsplatte til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 234074 ST1400
EAN/GTIN 4045197697813
Producentnummer 234074 ST1400

Anvendelsestabel

Stål < 900 N/mm²
P
230
Stål < 1100 N/mm²
P
190
Stål < 1400 N/mm²
P
160
våd, maksimal
 

Betegnelse

Passer til:

GARANT Power Drill nr. 234000234025.

Anbefaling:

Ved forboring med holder nr. 234015 og nr. 234025 reduceres tilspændingen til 70 %.

Bemærk:

Må ikke anvendes som indvendigt skær (til indvendigt skær kræves = skærematerialetype HB630).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven