Bitadapter 1/4″ sekskantet, 10 mm til 7 R / 7 UR

Art.-nr.: 2329239
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Forbindelsesled

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2329239
    EAN/GTIN 4010886894972
    Producentnummer 2329239
    L-nummer L60160 1219

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Indsæt bitholderen forvandler en ringskraldenøgle til en bitskralde
    Sikker pasform i ringskralden på grund af kuglelås
    Med magnetisk holder
    Manganfosfateret

    Egenskab:

    • Drevadaptor, sekskantet [metrisk]: 6,3
    • Drevindsats, sekskantet [imperial]: 1/4″
    • Samlet højde [mm]: 20,5 mm
    • Samlet længde [mm]: 20 mm
    • Vægt [lbs]: 0,020 lbs
    • Bredde over flade drev: 10 mm
    • 1000 V isoleret: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven