Bitadapter 5/16″ sekskant, 10 mm til 7 R / 7 UR

Art.-nr.: 2327643
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Forbindelsesled

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2327643
EAN/GTIN 4010886894965
Producentnummer 2327643
L-nummer L60160 4300

Betegnelse

Beskrivelse:

Indsæt bitholderen forvandler en ringskraldenøgle til en bitskralde
Sikker pasform i ringskralden på grund af kuglelås
Med magnetisk holder
Manganfosfateret

Egenskab:

  • Drevadaptor, sekskantet [metrisk]: 8,0
  • Drevindsats, sekskantet [imperial]: 5/16″
  • Samlet højde [mm]: 23 mm
  • Samlet længde [mm]: 82 mm
  • Vægt [lbs]: 0,030 lbs
  • Bredde over flade drev: 10 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven