Beskrivelse:
Til brug på svært tilgængelige steder
Til slidte skrueforbindelser, som ellers er meget vanskelige at åbne
Problemløser til motorkøretøjer og industri
Særligt velegnet til bremseledninger, justering af sporstænger osv.
Formfast forbindelse til skruen/møtrikken opnås ved den specielle udformning af grebsnøglekæberne.*
* Formfaste forbindelser løsner sig ikke pludseligt, men skal ændre deres geometriske form for at løsne sig. De annoncerer praktisk talt deres svigt ved en synlig ændring i formen.
Egenskab:
- Samlet bredde [mm]: 50 mm
- Samlet højde [mm]: 15 mm
- Samlet længde [mm]: 190 mm
- Materiale: Hoved: stål, greb: stålplade
- Overflade: forniklet
- Bredde på tværs af flader [AF]: 7/16
- Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 11
- 1000 V isoleret: ingen
- Version uden gnistdannelse: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen