WOEX 040304 S ST1400

Art.-nr.: 232510 ST1400
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    84,85  DKK / styk
  • fra 10 styk
    70,70  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
244 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Spåntagningsstrategi: MTC

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte WOEX 040304 S
Type HB7630
Skæremateriale HM
Spåntagningsstrategi MTC
Tilspænding f 0,1 mm/o
Antal skift/skær 3
Produkttype Vendeskærsplatte til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 232510 ST1400
EAN/GTIN 4045197346452
Producentnummer 232510 ST1400

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
275
Stål < 750 N/mm²
P
275
Stål < 900 N/mm²
P
215
Stål < 1100 N/mm²
P
125
Stål < 1400 N/mm²
P
125
GG (G)
K
175
våd, maksimal
 

Betegnelse

Passer til:

GARANT-vendeplattekorthulsbor nr. 232298; 232300; 232302; 232310.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven