Skruetrækker med forskydning 8 mm

Art.-nr.: 2324881
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2324881
EAN/GTIN 4010886896020
Producentnummer 2324881
L-nummer L60160 4098

Betegnelse

Beskrivelse:

Udformning i henhold til DIN ISO 2936
Særligt egnet til klemringe til kabelforgreninger
Hærdet i olie
Vanadiumstål
Stykkeprøvet, isoleret op til 1000 V

Egenskab:

  • Udformning: Oliehærdet
  • Bladets længde: 150 mm
  • Bladlængde 2: 51 mm
  • Materiale: Vanadiumstål
  • Bredde på tværs af flader [mm]: 8
  • 1000 V isoleret: ja
  • anti-roll beskyttelse [mm]: ingen
  • anti-magnetisk: ingen
  • Design med lav gnist: ingen
  • Håndtag til rådighed: ingen
  • Hætte kan drejes: ingen
  • Kuglehoved: ingen
  • Slagkappe: ingen
  • Enhedstestet: ja
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven