WOEX 030204 E, HB7640, Type: INOX

Art.-nr.: 232480 INOX
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    103,40  DKK / styk
  • fra 10 styk
    86,12  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
74 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Spåntagningsstrategi: MTC

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte WOEX 030204 E
Type HB7640
Skæremateriale HM
Spåntagningsstrategi MTC
Tilspænding f 0,06 mm/o
Antal skift/skær 3
Produkttype Vendeskærsplatte til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 232480 INOX
EAN/GTIN 4045197346438
Producentnummer 232480 INOX

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
275
Stål < 750 N/mm²
P
275
Stål < 900 N/mm²
P
215
INOX < 900 N/mm²
M
165
INOX > 900 N/mm²
M
165
Ti > 850 N/mm²
S
80
våd, maksimal
 

Betegnelse

Passer til:

GARANT-vendeplattekorthulsbor nr. 232298; 232300; 232302; 232310.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven